詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AV-50A

品名 : 50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(粗目)

ナイロン不織布製で柔軟性に優れ、平面、曲面を選びません

仕様

軸径 6.0mm 用途 金属、プラスチック等の仕上げ
入数 1本入り 直径 50mm
高さ 25mm 粒度 #60
最大回転数 12000rpm 軸長 約38mm
ナイロン不織布製で柔軟性に優れ、平面、曲面を選びません。
ナイロン不織布(研磨砥粒にアルミ酸化物を含浸)
追加説明
カタログ価格

2,450 (税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/08/21 22:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0942ページ
バリエーション一覧
EA819AV-38A 38x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(粗目)
EA819AV-38B 38x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(中目)
EA819AV-38C 38x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目)
EA819AV-38D 38x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上)
EA819AV-50A 50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(粗目)
EA819AV-50B 50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(中目)
EA819AV-50C 50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目)
EA819AV-50D 50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上)
EA819AV-51A 50x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(粗目)
EA819AV-51B 50x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(中目)
EA819AV-51C 50x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目)
EA819AV-51D 50x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上)
EA819AV-75A 75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(粗目)
EA819AV-75B 75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(中目)
EA819AV-75C 75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目)
EA819AV-75D 75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top