品番 : EA819AV-50C
品名 : 50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目)
ナイロン不織布製で柔軟性に優れ、平面、曲面を選びません
仕様
軸径 | 6.0mm | 用途 | 金属、プラスチック等の仕上げ |
---|---|---|---|
入数 | 1本入り | 直径 | 50mm |
高さ | 25mm | 粒度 | #180 |
最大回転数 | 12000rpm | 軸長 | 約38mm |
ナイロン不織布製で柔軟性に優れ、平面、曲面を選びません。 | |||
ナイロン不織布(研磨砥粒にアルミ酸化物を含浸) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/09/15 03:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0979ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)