品番 : EA819AV-75A
品名 : 75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(粗目)
ナイロン不織布製で柔軟性に優れ、平面、曲面を選びません
仕様
| 用途 | 金属、プラスチック等の仕上げ | 入数 | 1本入り |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 6.0mm | 直径 | 75mm |
| 高さ | 50mm | 粒度 | #60 |
| 重量 | 約130g | 最大回転数 | 75000rpm |
| 軸長 | 約38mm | ||
| ナイロン不織布製で柔軟性に優れ、平面、曲面を選びません。 | |||
| ナイロン不織布(研磨砥粒にアルミ酸化物を含浸) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/05/17 09:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0942ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
