品番 : EA819BN-122
品名 : 6㎜/3㎜軸 軸付ミニブラシ(エンド型/ナイロン)
仕様
| ブラシ材質 | ナイロン | ブラシサイズ | 外径:6mm 線径:0.20mm 幅:8mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3mm | 全長 | 50mm |
| 最大回転数 | 37,000rpm | ||
| ミニサイズ | |||
| エンド型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/08/15 04:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0928ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BN-122 6㎜/3㎜軸 軸付ミニブラシ(エンド型/ナイロン) |
| EA819BN-123 8㎜/3㎜軸 軸付ミニブラシ(エンド型/ナイロン) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
