品番 : EA819BN-133
品名 : 8㎜/3㎜軸 軸付ミニブラシ(エンド型/真鍮)
仕様
| ブラシ材質 | 真鍮 | ブラシサイズ | 外径:8㎜ 線径:0.08mm 幅:12mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3mm | 全長 | 52mm |
| 最大回転数 | 25000rpm | 毛丈 | 12mm |
| ミニサイズ | |||
| エンド型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/10/18 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0928ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BN-131 5㎜/3㎜軸 軸付ミニブラシ(エンド型/真鍮) |
| EA819BN-132 6㎜/3㎜軸 軸付ミニブラシ(エンド型/真鍮) |
| EA819BN-133 8㎜/3㎜軸 軸付ミニブラシ(エンド型/真鍮) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA819BN-132です
