品番 : EA819DH-53
品名 : φ26x2.0mmダイヤモンド付ゴムディスク(粗目/3mm軸)
仕様
| マンドレル | あり | 色 | ブルー |
|---|---|---|---|
| 粒度 | 粗目 | 軸径 | 3mm |
| ヘッドサイズ | φ26×2mm | 最大回転数 | 5000~10000rpm |
| 用途 | セラミック等の高品質研磨に。 | 入数 | 1本入り |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/13 13:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0921ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
