品番 : EA819DH-56
品名 : [EA819DH-51用] 替ディスク(細目/3mm軸)
仕様
| マンドレル(軸) | なし | 色 | グレー |
|---|---|---|---|
| 粒度 | 細目 | 軸径 | 3mm |
| ヘッドサイズ | φ26×2mm | 最大回転数 | 5000~10000rpm |
| 用途 | セラミック等の高品質研磨に。 | 入数 | 1本入り |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/01/01 06:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0921ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
