詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GB-102

品名 : #100・ 8x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)

仕様

直径(mm) 8 高さ(mm) 20
推奨回転数 23,800~119,300rpm 粒度 #100(相当)
軸径 6.0mm 重量 11.0g
適合材質 スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
ハードタイプ
追加説明
カタログ価格

700 (税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/08/13 04:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0941ページ
バリエーション一覧
EA819GB-101 #100・ 8x16mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
EA819GB-102 #100・ 8x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
EA819GB-103 #100・10x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
EA819GB-104 #100・13x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
EA819GB-105 #100・16x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
EA819GB-106 #100・16x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
EA819GB-107 #100・20x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
EA819GB-108 #100・20x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
EA819GB-110 #100・40x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top