品番 : EA819GB-106
品名 : #100・16x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
仕様
| 直径(mm) | 16 | 高さ(mm) | 32 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 11,900~59,600rpm | 粒度 | #100(相当) |
| 軸径 | 6.0mm | 重量 | 26.0g |
| 適合材質 | スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム | ||
| ハードタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/06/28 19:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0941ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
