品番 : EA819GB-103
品名 : #100・10x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
仕様
| 直径(mm) | 10 | 高さ(mm) | 20 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 19,000~95,400rpm | 粒度 | #100(相当) |
| 軸径 | 6.0mm | 重量 | 13.0g |
| 適合材質 | スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム | ||
| ハードタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/08/13 04:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0941ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
