品番 : EA819GB-104
品名 : #100・13x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
仕様
| 直径(mm) | 13 | 高さ(mm) | 20 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 15,400~77,500rpm | 粒度 | #100(相当) |
| 軸径 | 6.0mm | 重量 | 16.0g |
| 適合材質 | スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム | ||
| ハードタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/06/28 19:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0941ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
