品番 : EA820AA-100
品名 : 100mm 振動用コアドリル [SDS]
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCSW100R |
---|---|---|---|
用途 | ブロック、モルタル等の穴あけに | 刃先外径 | 100mm |
有効長 | 130mm | シャンク形状 | SDSプラスシャンク |
チャックサイズ | 13mm | 適応機種 | 振動ドリル、軽量型ハンマードリル |
・ポリクリックシャンク 切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に! |
|||
・センタードリルはワンタッチ着脱 | |||
振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。 | |||
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 06:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0990ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA820-1 : 振動コア用センタードリル |
オプション | EA820AB-100 : 100mm 振動用コア替刃 |
オプション | EA822A-8 : 50-225mm用 [SDS] ホールソーシャンク |