品番 : EA820AA-25
品名 : 25mm 振動用コアドリル [SDS]
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCSW25R |
---|---|---|---|
刃先外径 | 25mm | 有効長 | 130mm |
用途 | ブロック、モルタル等の穴あけに | 替シャンク | EA822A-7 |
振動ドリル用 | |||
ポリクリックシャンク(SDS) | |||
振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。 | |||
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/01 10:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1004ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA820AB-25 : 25mm 振動用コア替刃 |
オプション | EA822A-7 : 15- 49mm用 [SDS] ホールソーシャンク |