品番 : EA820AA-60
品名 : 60mm 振動用コアドリル [SDS]
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCSW60R |
---|---|---|---|
刃先外径 | 60mm | 有効長 | 130mm |
用途 | ブロック、モルタル等の穴あけに | 替シャンク | EA822A-8 |
振動ドリル用 | |||
ポリクリックシャンク(SDS) | |||
振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。 | |||
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 09:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1004ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA822A-8 : 50-225mm用 [SDS] ホールソーシャンク |