品番 : EA820AA-70
品名 : 70mm 振動用コアドリル [SDS]
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCSW70R |
|---|---|---|---|
| 用途 | ブロック、モルタル等の穴あけに | 刃先外径 | 70mm |
| 有効長 | 130mm | シャンク形状 | SDSプラス |
| 適応機種 | 振動ドリル、軽量型ハンマードリル | ||
| ・ポリクリックシャンク 切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に! |
|||
| ・センタードリルはワンタッチ着脱 | |||
| 振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。 | |||
| 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0990ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA820-1 : 振動コア用センタードリル |
| オプション | EA820AB-70 : 70mm 振動用コア替刃 |
| オプション | EA822A-8 : 50-225mm用 [SDS] ホールソーシャンク |
