詳細表示

このページのURL:

品番 : EA820C-1

品名 : ALCコア用センタードリル

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 PCHWCD250
用途 ALC用超硬センタードリル 全長 250mm
有効長 170mm 使用刃先径 φ22~220mm
ポリクリックシャンク
切削コアの取り出し、交換がより簡単に!
センタードリルはワンタッチ着脱
※湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください。
追加説明
カタログ価格

2,540 (税抜)/ 2,794 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/24 08:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0954ページ
ウェブカタログ画像
  • 湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top