品番 : EA820C-160
品名 : 160mm ALC用コアドリル
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCALC160 |
---|---|---|---|
刃先外径 | 160mm | 有効長 | 130mm |
刃長 | 160mm | シャンク形状 | ストレートシャンク |
替シャンク | EA822A-6 | ||
回転専用 | |||
ポリクリックシャンク | |||
ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計 | |||
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(φ8程度)を安全に切断できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
32,400 円(税抜)/ 35,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/08 12:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1004ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA822A-6 : 50-225mm用 ホールソーシャンク |
部品 | EA820CB-160 : 160mm ALC用コア替刃 |