品番 : EA820C-38
品名 : 38mm ALC用コアドリル
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCALC38 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ALC材への穴あけ作業に | 刃先外径 | 38mm |
| シャンク形状 | ストレートシャンク | 有効長 | 130mm(カッター長:160mm) |
| チャックサイズ | 10mm | 適合電動工具 | 電気ドリル(回転専用でお使いください) |
| 刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(φ8程度)を安全に切断できます。 | |||
| ポリクリックシャンク 切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に! |
|||
| センタードリルはワンタッチ着脱 | |||
| ※湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/24 08:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0954ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA822A-5 : 14- 49mm用 ホールソーシャンク |
| 部品 | EA820CB-38 : 38mm ALC用コア替刃 |
| 部品 | EA820C-1 : ALCコア用センタードリル |
