品番 : EA820C-60
品名 : 60mm ALC用コアドリル
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCALC60 |
---|---|---|---|
用途 | ALC材への穴あけ作業に | 刃先外径 | 60mm |
シャンク形状 | ストレートシャンク | 有効長 | 130mm(カッター長:160mm) |
チャックサイズ | 13mm | 適合電動工具 | 電気ドリル(回転専用でお使いください) |
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(φ8程度)を安全に切断できます。 | |||
ポリクリックシャンク 切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に! |
|||
センタードリルはワンタッチ着脱 | |||
※湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/03 03:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0990ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA822A-6 : 50-225mm用 ホールソーシャンク |
部品 | EA820CB-60 : 60mm ALC用コア替刃 |