品番 : EA820C-35
品名 : 35mm ALC用コアドリル
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCALC35 |
---|---|---|---|
用途 | ALC材への穴あけ作業に | 刃先外径 | 35mm |
シャンク形状 | ストレートシャンク | 有効長 | 130mm(カッター長:160mm) |
チャックサイズ | 10mm | 適合電動工具 | 電気ドリル(回転専用でお使いください) |
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(φ8程度)を安全に切断できます。 | |||
ポリクリックシャンク 切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に! |
|||
センタードリルはワンタッチ着脱 | |||
※湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 03:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0990ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA822A-5 : 14- 49mm用 ホールソーシャンク |
部品 | EA820CB-35 : 35mm ALC用コア替刃 |