詳細表示

このページのURL:

品番 : EA822E-26

品名 : 26mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 SLF026
用途 板厚12mmまでの鋼板・ステンレス板、35mmまでの樹脂材料・複合材料などの穴あけに 刃先径 26mm
有効長 35mm 適合電動工具 電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください。)
エスロック 深穴ホールソー用カッター
・エスロックシステム
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています
カッターのみの交換により大変経済的。
超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能
独自の刃先設計により切粉の排出が良好。
追加説明
カタログ価格

3,810 (税抜)/ 4,191 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/09 12:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0948ページ
バリエーション一覧
EA822E-14 14mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-15 15mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-16 16mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-18 18mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-19 19mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-20 20mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-21 21mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-22 22mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-24 24mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-25 25mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-26 26mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-27 27mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-28 28mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-29 29mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-30 30mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-32 32mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-33 33mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-34 34mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-35 35mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-38 38mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-40 40mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-42 42mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-45 45mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-50 50mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-53 53mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-65 65mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
ウェブカタログ画像
※カッターのみ
※画像は代表画像です
  • ※カッターのみ\n※画像は代表画像です
  • エスロックシステム着脱方法

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top