品番 : EA822E-38
品名 : 38mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | SLF038 |
---|---|---|---|
刃先径 | 38mm | 有効長 | 35mm |
EA822E-38S用替刃 | |||
回転専用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,810 円(税抜)/ 7,491 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/14 10:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0999ページ |