品番 : EA822E-33
品名 : 33mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | SLF033 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 板厚12mmまでの鋼板・ステンレス板、35mmまでの樹脂材料・複合材料などの穴あけに | 刃先径 | 33mm |
| 有効長 | 35mm | 適合電動工具 | 電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください。) |
| エスロック 深穴ホールソー用カッター | |||
| ・エスロックシステム オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています |
|||
| カッターのみの交換により大変経済的。 | |||
| 超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能 | |||
| 独自の刃先設計により切粉の排出が良好。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,740 円(税抜)/ 6,314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/17 01:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0985ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA822E-33S : 33mm 超硬付深穴ホールソー |

※画像は代表画像です