品番 : EA822E-34
品名 : 34mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | SLF034 |
---|---|---|---|
刃先径 | 34mm | 有効長 | 35mm |
EA822E-34S用替刃 | |||
回転専用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,740 円(税抜)/ 6,314 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 06:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0985ページ |