品番 : EA823M-110
品名 : 110mm 超硬付ホールソー
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | 278110 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ホールソー278 | 用途 | 板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに |
| 刃先径 | 110mm | 有効長 | 4mm |
| シャンク径 | 13mm | 刃数 | 20枚刃 |
| センタードリル | コバルトハイス | 適合電動工具 | 電気ドリル(回転専用でお使いください。) |
| 鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下) | |||
| ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,600 円(税抜)/ 44,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/17 01:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0985ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA823M-2 : センタードリル(EA823M-60-120用) |
