品番 : EA823M-35
品名 : 35mm 超硬付ホールソー
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | 278035 |
---|---|---|---|
メーカー商品名 | 超硬ホールソー278 | 用途 | 板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ |
仕様 | 回転専用 乾式専用 |
刃先径 | 35mm |
シャンク径 | 10mm | 有効長 | 4mm |
刃数 | 8枚 | センタードリル | 材質:コバルトハイス |
鋼板、ステンレス板から合成樹脂まで切削する切れ味 | |||
ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。 | |||
【標準付属品】 センタードリルC形 (コバルトハイス) 使用時は 板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。 |
|||
【別売品】 センタードリルT形 (超硬チップ付ドリル) 使用時は 板厚4mmまでのFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 10:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0985ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA823M-1 : センタードリル(EA823M-14- 59用) |