品番 : EA823M-21
品名 : 21mm 超硬付ホールソー
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | 278021 |
---|---|---|---|
用途 | 板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ | 材質 | センタードリル:コバルトハイス、超硬チップ付 |
刃先径 | 21mm | シャンク径 | 6.5mm |
刃数 | 4枚 | 有効長 | 4mm |
回転専用 | |||
鋼板、ステンレス板から合成樹脂まで切削する切れ味 | |||
ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。 | |||
センタードリルC形 (コバルトハイス) 使用。 板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。 |
|||
センタードリルT形 (超硬チップ付ドリル) 使用。 板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,350 円(税抜)/ 5,885 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/03 17:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1000ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA823M-1 : センタードリル(EA823M-14- 59用) |