品番 : EA823M-52
品名 : 52mm 超硬付ホールソー
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | 278052 |
---|---|---|---|
商品名 | ホールソー278 | 用途 | 板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに |
刃先径 | 52mm | 有効長 | 4mm |
シャンク径 | 10mm | 刃数 | 10枚刃 |
センタードリル | コバルトハイス | 適合電動工具 | 電気ドリル(回転専用でお使いください。) |
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下) | |||
ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 13:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0985ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA823M-1 : センタードリル(EA823M-14- 59用) |