品番 : EA824BS-12
品名 : 12.0x125mm マルチドリル(六角軸)
仕様
| メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | SMB1200125 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 12mm | 有効長 | 80mm |
| 全長 | 125mm | 六角シャンク | 6.35mm |
| 適合材 | 鉄板・アルミ・ブロック・レンガ・モルタル・木材・プラスチック・陶器タイル・石膏ボード・ALC | 適合電動機 | インパクトドライバー 充電ドライバー 電気ドリル |
| 回転専用 | |||
| 超硬チップ付き | |||
| 様々な材質の穴あけ作業の際にも、ビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。 | |||
| 高切削&長寿命の高性能ドリルビット | |||
| 充電式インパクトドライバーに使用可能 | |||
| 重なった複合材の穴あけに最適 | |||
| この一本で様々な材料への穿孔が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/01/01 08:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0888ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番によりサイズが異なります。
