品番 : EA824BS-4.5
品名 : 4.5x 95mm マルチドリル(六角軸)
仕様
超硬チップ付 | |||
様々な材質の穴あけ作業の際にも、ビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。 | |||
刃先径 | 4.5mm | 全長 | 95mm |
---|---|---|---|
有効長 | 50mm | ||
回転専用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/19 11:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0940ページ |
拡大
※品番によりサイズが異なります。