詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824BS-6

品名 : 6.0x110mm マルチドリル(六角軸)

仕様

メーカー 神王工業(jinnoh) 型番 SMB0600110
サイズ 6mm 有効長 60mm
全長 110mm 六角シャンク 6.35mm
適合材 鉄板・アルミ・ブロック・レンガ・モルタル・木材・プラスチック・陶器タイル・石膏ボード・ALC 適合電動機 インパクトドライバー
充電ドライバー
電気ドリル
回転専用
超硬チップ付き
様々な材質の穴あけ作業の際にも、ビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。
高切削&長寿命の高性能ドリルビット
充電式インパクトドライバーに使用可能
重なった複合材の穴あけに最適
この一本で様々な材料への穿孔が可能
追加説明
カタログ価格

895 (税抜)/ 985 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/13 12:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0888ページ
バリエーション一覧
EA824BS-3 3.0x 90mm マルチドリル(六角軸)
EA824BS-3.2 3.2x 90mm マルチドリル(六角軸)
EA824BS-3.4 3.4x 90mm マルチドリル(六角軸)
EA824BS-3.5 3.5x 90mm マルチドリル(六角軸)
EA824BS-3.8 3.8x 95mm マルチドリル(六角軸)
EA824BS-4 4.0x 95mm マルチドリル(六角軸)
EA824BS-4.3 4.3x 95mm マルチドリル(六角軸)
EA824BS-4.5 4.5x 95mm マルチドリル(六角軸)
EA824BS-4.8 4.8x 95mm マルチドリル(六角軸)
EA824BS-5 5.0x 95mm マルチドリル(六角軸)
EA824BS-5.3 5.3x110mm マルチドリル(六角軸)
EA824BS-5.5 5.5x110mm マルチドリル(六角軸)
EA824BS-6 6.0x110mm マルチドリル(六角軸)
EA824BS-6.4 6.4x110mm マルチドリル(六角軸)
EA824BS-6.5 6.5x110mm マルチドリル(六角軸)
EA824BS-8 8.0x125mm マルチドリル(六角軸)
EA824BS-8.5 8.5x125mm マルチドリル(六角軸)
EA824BS-10 10.0x125mm マルチドリル(六角軸)
EA824BS-10.5 10.5x125mm マルチドリル(六角軸)
EA824BS-12 12.0x125mm マルチドリル(六角軸)
EA824BS-12.5 12.5x125mm マルチドリル(六角軸)
EA824BS-12.7 12.7x125mm マルチドリル(六角軸)
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズが異なります。
  • ※品番によりサイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top