品番 : EA824BS-3.8
品名 : 3.8x 95mm マルチドリル(六角軸)
仕様
様々な材質の穴あけ作業の際にも、ビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。 | |||
刃先径 | 3.8mm | ||
---|---|---|---|
超硬チップ付 | |||
全長 | 95mm | 有効長 | 50mm |
回転専用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/05/19 10:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0940ページ |
拡大
※品番によりサイズが異なります。