品番 : EA824BW-3
品名 : 3.0x 38mm ドリルビット(六角軸/HSS)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 104610 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 848HSS | 六角軸 | 6.35mm(1/4”) |
| 刃先径(mm) | 3.0 | 全長(mm) | 38 |
| 有効長(mm) | 16 | 材質 | HSS(ハイス) |
| 重量 | 3g | ||
| 金属穴あけ用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/09/19 02:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0891ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
