品番 : EA824BW-3.3
品名 : 3.3x 40mm ドリルビット(六角軸/HSS)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 104612 |
---|---|---|---|
商品名 | 848HSS | 六角軸 | 6.35mm(1/4”) |
刃先径(mm) | 3.3 | 全長(mm) | 40 |
有効長(mm) | 18 | 材質 | HSS(ハイス) |
重量 | 5g | ||
金属穴あけ用。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2024/05/24 23:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0942ページ |
拡大