品番 : EA824BW-4.1
品名 : 4.1x 44mm ドリルビット(六角軸/HSS)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 104614 |
---|---|---|---|
商品名 | 848HSS | 材質 | HSS |
六角軸 | 6.35mm(1/4”) | 刃先径 | 4.1mm |
全長 | 44mm | 有効長 | 20mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/10 07:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0942ページ |
拡大
※画像はEA824BW-5です。