品番 : EA824BW-8.5
品名 : 8.5x 53mm ドリルビット(六角軸/HSS)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 104621 |
---|---|---|---|
商品名 | 848HSS | 六角軸 | 6.35mm(1/4”) |
刃先径(mm) | 8.5 | 全長(mm) | 53 |
有効長(mm) | 33 | 材質 | HSS(ハイス) |
重量 | 12g | ||
金属穴あけ用。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/07 10:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0942ページ |
拡大