詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824DS-3.4

品名 : 3.4㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 ERD-3.4
刃先径 3.4mm 溝長 22mm
全長 84mm 六角シャンク 6.35mm
重量 22g 材質 HSS(ハイス鋼)
鉄板(3mm程度)、ステンレス板(2mm程度)、アルミ、プラスチック、木材等の穴あけに
刃先はローソク研ぎ形状の為、薄板でもバリが少ないです。
X形シンニング加工とマージンなしで狙った位置に真円に近い穴あけができます.
電動ドリル、インパクトドライバー対応
バリを抑えて真円に近い穴あけが可能
<注意>
・作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
・作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。
・熱処理された金属板の穴あけには使用できません。
・インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。
・小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい。
・ステンレス板には切削油を施し、鉄板の1/2の回転数で作業してください。
追加説明
カタログ価格

780 (税抜)/ 858 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/05/03 17:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0926ページ

代替品

EA824PJ-3.4
バリエーション一覧
EA824DS-2.0 2.0㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
EA824DS-2.5 2.5㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
EA824DS-2.8 2.8㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
EA824DS-3.0 3.0㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
EA824DS-3.2 3.2㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
EA824DS-3.3 3.3㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
EA824DS-3.4 3.4㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
EA824DS-3.5 3.5㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
EA824DS-3.8 3.8㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
EA824DS-4.0 4.0㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
EA824DS-4.2 4.2㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
EA824DS-4.5 4.5㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
EA824DS-5.0 5.0㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
EA824DS-5.5 5.5㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
EA824DS-6.0 6.0㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
EA824DS-6.5 6.5㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
EA824DS-7.0 7.0㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
EA824DS-8.0 8.0㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
EA824DS-9.0 9.0㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
EA824DS-10 10㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA824DS-3.8です。
  • ※画像は、EA824DS-3.8です。
  • 単位(mm)
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top