品番 : EA824DS-9.0
品名 : 9.0㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | ERD-9.0 |
---|---|---|---|
刃先径(mm) | 9.0 | 全長(mm) | 90 |
有効長(mm) | 52 | ||
鉄板(3mm程度)、ステンレス板(2mm程度)、アルミ、プラスチック、木材等の穴あけに | |||
材質 | HSS(ハイス鋼) | 六角シャンク | 6.35mm |
刃先はローソク研ぎ形状の為、薄板でもバリが少ないです。 | |||
電動ドリル、インパクトドライバー対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 07:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0942ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA824DS : 2.0-6.0mm/12本組 薄板ドリル(六角軸/HSS) |
拡大
※画像は、EA824DS-3.8です。