品番 : EA824DS-5.0
品名 : 5.0㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | ERD-5.0 |
---|---|---|---|
刃先径(mm) | 5.0 | 全長(mm) | 93 |
有効長(mm) | 41 | ||
鉄板(3mm程度)、ステンレス板(2mm程度)、アルミ、プラスチック、木材等の穴あけに | |||
材質 | HSS(ハイス鋼) | 六角シャンク | 6.35mm |
刃先はローソク研ぎ形状の為、薄板でもバリが少ないです。 | |||
電動ドリル、インパクトドライバー対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 07:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0942ページ |
代替品
|
拡大
※画像は、EA824DS-3.8です。