品番 : EA824DS-3.8
品名 : 3.8㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | ERD-3.8 |
---|---|---|---|
刃先径(mm) | 3.8 | 全長(mm) | 84 |
有効長(mm) | 36 | ||
鉄板(3mm程度)、ステンレス板(2mm程度)、アルミ、プラスチック、木材等の穴あけに | |||
材質 | HSS(ハイス鋼) | 六角シャンク | 6.35mm |
刃先はローソク研ぎ形状の為、薄板でもバリが少ないです。 | |||
電動ドリル、インパクトドライバー対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/04/29 19:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0942ページ |
代替品
|
拡大