品番 : EA824FT-10.5
品名 : 10.5x133mm ストレートドリル(HSS/5本)
仕様
材質 | HSS(ハイス) | サイズ(刃先外径) | 10.5mm |
---|---|---|---|
全長 | 133mm | 有効長 | 87mm |
入数 | 5本 | 対応被削材 | 鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材 |
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。 | |||
特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,370 円(税抜)/ 7,007 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/05/24 00:18現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0932ページ |
拡大
画像はEA824FT-6.0です。