品番 : EA824FT-8.5
品名 : 8.5x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
カタログ訂正
24/07/30 ●対応被削材の訂正。正:鉄、ステンレス、アルミ合金、銅合金、プラスチック(No.55 1023)
仕様
材質 | HSS(ハイス) | サイズ(刃先外径) | 8.5mm |
---|---|---|---|
全長 | 117mm | 有効長 | 75mm |
入数 | 10本 | 対応被削材 | 鉄・ステンレス・アルミ合金・銅合金・プラスチック |
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。 | |||
特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,640 円(税抜)/ 9,504 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/09/21 07:21現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0932ページ |
拡大
画像はEA824FT-6.0です。