品番 : EA824FT-3.3
品名 : 3.3x 65mm ストレートドリル(HSS/10本)
仕様
材質 | HSS(ハイス) | サイズ(刃先外径) | 3.3mm |
---|---|---|---|
全長 | 65mm | 有効長 | 36mm |
入数 | 10本 | 対応被削材 | 鉄・ステンレス・アルミ合金・銅合金・プラスチック |
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。 | |||
特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/05/03 13:29現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0915ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA824FT-6.0です。