品番 : EA824FT-2.0
品名 : 2.0x 49mm ストレートドリル(HSS/10本)
仕様
材質 | HSS(ハイス) | サイズ(刃先外径) | 2.0mm |
---|---|---|---|
全長 | 49mm | 有効長 | 24mm |
入数 | 10本 | 対応被削材 | 鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材 |
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。 | |||
特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2024/06/01 12:16現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0932ページ |
拡大
画像はEA824FT-6.0です。