品番 : EA824HS-12.5
品名 : 12.5mm ホールソー(六角軸/HSS)
仕様
用途 | 一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 | 適合板厚 | 0.3~3.0mm |
---|---|---|---|
材質 | HSS | 六角軸 | 6.35mm |
刃先外径 | 12.5mm | 有効長 | 1.5mm |
軸長 | 25mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/06 03:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0996ページ |
拡大
画像はEA824HS-15です。