品番 : EA824HS-35
品名 : 35.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
仕様
用途 | 一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 | 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) |
---|---|---|---|
刃先径 | 35.0mm | 有効長(適合板厚) | 1.5mm |
材質 | ハイス材(SKH51) | ||
切れ味に優れており、バリの少ないきれいな穴開けが可能 | |||
刃数が多いため、被削材に食いつきにくく使いやすい | |||
二段切り刃先仕上げで、バリが無く、耐久性、耐欠損性に優れています。 | |||
優れた切粉ハケ具合で、穴開け速度向上 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,510 円(税抜)/ 4,961 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/06 08:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0981ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像は代表画像です。