品番 : EA824HS-19
品名 : 19.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
仕様
刃先外径 | 19mm | 適合板厚 | 0.3~3.0mm |
---|---|---|---|
有効長 | 1.5mm | 材質 | HSS |
用途 | 一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 | 六角軸 | 6.35mm |
軸長 | 25mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/07 20:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0996ページ |
拡大
画像はEA824HS-15です。