品番 : EA824HS-8
品名 : 8.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
仕様
| 用途 | 一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 | 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) |
|---|---|---|---|
| 刃先径 | 8.0mm | 有効長(適合板厚) | 1.5mm |
| 材質 | ハイス材(SKH51) | ||
| 切れ味に優れており、バリの少ないきれいな穴開けが可能 | |||
| 刃数が多いため、被削材に食いつきにくく使いやすい | |||
| 二段切り刃先仕上げで、バリが無く、耐久性、耐欠損性に優れています。 | |||
| 優れた切粉ハケ具合で、穴開け速度向上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/27 23:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0945ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像は代表画像です。
