品番 : EA824HT-17
品名 : 17.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
鋭い刃先でバリの少ない綺麗な穴あけが可能
仕様
刃先径(mm) | 17 | 有効長(mm) | 6 |
---|---|---|---|
軸長 | 25mm | 六角軸 | 6.35mm(1/4”) |
用途 | ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック | ||
コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。 | |||
ホールソーはTiAlNコーティング仕様により耐熱・耐摩耗性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/03 01:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0996ページ |
拡大
画像はEA824HT-13です。