品番 : EA824HT-20
品名 : 20.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
鋭い刃先でバリの少ない綺麗な穴あけが可能
仕様
| 用途 | ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック | 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) |
|---|---|---|---|
| 刃先径 | 20mm | 有効長(適合板厚) | 6mm |
| 材質 | 本体:コバルトハイス(SKH55) 表面処理:TiAlNコーティング |
||
| 切粉はけが良く詰まりにくい切りくず排出ミゾ | |||
| 抜群の切れ味と優れた振れ精度でキレイな切削が可能 | |||
| 耐久性・耐摩耗性が発揮されるTiAlNコーティング皮膜 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,170 円(税抜)/ 4,587 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/01 22:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0945ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像は代表画像です。
